Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R928047044 7SL60/21H10XL-S00-04X1,5-R0M00-0002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R928047044 7SL60/21H10XL-S00-04X1,5-R0M00-0002
Bosch Rexroth R928047044 7SL60/21H10XL-S00-04X1,5-R0M00-0002
Artikel-Nr.:
     1818H-R928047044-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928047044
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wechselpatronenfilter
7SL60/21H10XL-S00-04X1,5-R0M00-0002 Wechselpatronenfilter

Anwendung

  • Filtration von Mineralölen (Hydraulik- und Schmieröle).
  • Direkter Einbau in Rohrleitungen.
  • Direkter Verschleißschutz nachgeschalteter Komponenten und Systeme.
  • Optimiertes Design für Einsatz in der Mobilhydraulik.

Merkmale

  • Filter für den Leitungseinbau
  • Optimiert für Mobilhydraulik
  • Einbau in Saug-, Druck-, und Rücklaufleitungen möglich
  • Strömungsoptimierte Ausführung durch 3D computergestütztes Design
  • Geringer Druckverlust
  • Hochwirksame spezielle Filtermaterialien
Weitere Informationen:
Anschluß:
Rohrgewinde
Bauart / -form:
Saug- und Druckleitungsfilter
Baugröße:
60/21
Betriebsdruck max. bar:
7 bar
Dichtwerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
10 µm
Filtermaterial:
Microglas, nicht reinigbar
Herstellertypenbezeichnung:
7SL60/21H10XL-S00-04X1,5-R0M00-0002
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 7SL60/21H10XL-S00-04X1, 5-R0M00-0002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,07*
€ 182,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,34*
€ 181,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,53*
€ 180,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,45*
€ 174,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG