Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 110LEN0250-H10XLA00-V5,0-M-R6-0044 Leitungsfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 110LEN0250-H10XLA00-V5,0-M-R6-0044 Leitungsfilter
Bosch Rexroth 110LEN0250-H10XLA00-V5,0-M-R6-0044 Leitungsfilter
Artikel-Nr.:
     1818H-R928046767-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928046767
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Druckfilter
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik druckfilter
110LEN0250-H10XLA00-V5,0-M-R6-0044

Leitungsfilter mit Filterelement nach DIN 24550

Merkmale

Weitere Informationen:
Baugröße:
0250
Betriebsdruck max. bar:
110 bar
Filterfeinheit:
10 µm
Filtermaterial:
Microglas, nicht reinigbar
Herstellertypenbezeichnung:
110LEN0250-H10XLA00-V5,0-M-R6-0044
Serie:
110LEN
Ursprungsland:
D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.156,57*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.207,07*
€ 1.436,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.156,57*
€ 1.376,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.