Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 2.0004G100-AH0-0-V Filterelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 2.0004G100-AH0-0-V Filterelement
Bosch Rexroth 2.0004G100-AH0-0-V Filterelement
Bosch Rexroth 2.0004G100-AH0-0-V Filterelement
Artikel-Nr.:
     1818H-R928045547-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928045547
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter
Filterelement Typ 2.

Nenngrösse: 4

Filtermaterial: Edelstahldrahtgewebe, reinigbar

Filterfeinheit: 100 µm

Differenzdruck max.: 30 bar

Kleber: Sonderkleber

Elementausführung: Standardwerkstoff

Dichtung: FKM

Weitere Informationen:
Filterfeinheit:
100 µm
Filtermaterial:
Edelstahldrahtgewebe, reinigbar
Gewicht:
0,3 kg
Herstellertypenbezeichnung:
2.0004G100-AH0-0-V
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 2.0004G100-AH0-0-V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,35*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG