Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 1.561G60-C00-0-M Filterelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 1.561G60-C00-0-M Filterelement
Bosch Rexroth 1.561G60-C00-0-M Filterelement
Artikel-Nr.:
     1818H-R928045286-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928045286
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter
Filterelement 1.561G60-C00-0-M
Weitere Informationen:
Filterfeinheit:
60 µm
Filtermaterial:
Edelstahldrahtgewebe, reinigbar
Gewicht:
2,1 kg
Herstellertypenbezeichnung:
1.561G60-C00-0-M
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 1.561G60-C00-0-M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,23*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,90*
€ 536,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,23*
€ 502,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.