Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 1.1401AS6-A00-0-M Filterelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 1.1401AS6-A00-0-M Filterelement
Bosch Rexroth 1.1401AS6-A00-0-M Filterelement
Artikel-Nr.:
     1818H-R928045161-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928045161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter
Filterelement 1.1401AS6-A00-0-M
Weitere Informationen:
Filterfeinheit:
6 µm
Filtermaterial:
Wasseradsorbierend
Gewicht:
3 kg
Herstellertypenbezeichnung:
1.1401AS6-A00-0-M
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 1.1401AS6-A00-0-M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,83*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,40*
€ 520,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,83*
€ 488,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG