Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 1.0095AS6-A00-0-M Filterelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 1.0095AS6-A00-0-M Filterelement
Bosch Rexroth 1.0095AS6-A00-0-M Filterelement
Bosch Rexroth 1.0095AS6-A00-0-M Filterelement
Artikel-Nr.:
     1818H-R928045088-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928045088
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter
Filterelement 1.0095AS6-A00-0-M
Weitere Informationen:
Filterfeinheit:
6 µm
Filtermaterial:
Wasseradsorbierend
Gewicht:
2,3 kg
Herstellertypenbezeichnung:
1.0095AS6-A00-0-M
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 1.0095AS6-A00-0-M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,04*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,02*
€ 466,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,04*
€ 441,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG