Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 10TEN0630-H10XLA00-P2,2-V-S9 Tankanbau-Rücklauffilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 10TEN0630-H10XLA00-P2,2-V-S9 Tankanbau-Rücklauffilter
Bosch Rexroth 10TEN0630-H10XLA00-P2,2-V-S9 Tankanbau-Rücklauffilter
Artikel-Nr.:
     1818H-R928044946-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928044946
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rücklauffilter
10TEN0630-H10XLA00-P2,2-V-S9

Tankanbau-Rücklauffilter

Merkmale

Die Tankanbau-Rücklauffilter sind konzipiert zum Aufbau auf Flüssigkeitsbehälter. Sie dienen der Abscheidung von Feststoffen aus Flüssigkeiten.

Sie zeichnen sich wie folgt aus:

  • Adsorption feinster Partikel über einen weiten Differenzdruckbereich
  • Hohe Schmutzaufnahmekapazität durch große spezifische Filterfläche
  • Gute chemische Resistenz der Filterelemente
  • Hohe Kollapsbeständigkeit der Filterelemente (z.B. bei Kaltstart)
  • Standardmäßige Filteraustattung mit einem Bypassventil
Weitere Informationen:
Bauart / -form:
Rücklauffilter, einfach, mit Filterelement nach DIN 24550
Baugröße:
630
Betriebsdruck max. bar:
10 bar
Betriebsdruck max. PSI:
145 PSI
Dichtwerkstoff:
FKM
Einbaulage:
senkrecht
Filterfeinheit:
10 µm
Filtermaterial:
Microglas, nicht reinigbar
Herstellertypenbezeichnung:
10TEN0630-H10XLA00-P2,2-V-S9
Serie:
10TEN
Temperatur max.:
100 °C
Temperatur min.:
-10 °C
Verschmutzungsanzeige:
Mechanisch-optisch (Polyamid, Schaltdruck 2,2 bar [32 psi])
Ursprungsland:
D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 815,44*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,79*
€ 1.008,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,44*
€ 970,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R928006017
ab € 292,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG