Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 150LDN0250-H6XLA00-V5,0-M-S6 Doppelfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 150LDN0250-H6XLA00-V5,0-M-S6 Doppelfilter
Bosch Rexroth 150LDN0250-H6XLA00-V5,0-M-S6 Doppelfilter
Artikel-Nr.:
     1818H-R928041856-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928041856
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelumschaltfilter
Hydraulik-Doppelfilter
Umschaltfilter
Doppelfilter mit Filterelement nach DIN 24550 150LDN0250-H6XLA00-V5,0-M-S6

Doppelfilter werden in Hydraulikanlagen zur Abscheidung von Feststoffen aus den Fluiden und Schmierölen eingesetzt. Sie sind zum Einbau in Rohrleitungen vorgesehen und erlauben den Wechsel des Filterelements ohne Betriebsunterbrechung.

Sie zeichnen sich wie folgt aus:

  • Filter für den Leitungseinbau
  • Hochwirksame, spezielle Filtermaterialien
  • Filtration feinster Partikel und hohe Schmutzaufnahmekapazität über einen weiten Diff erenzdruckbereich
  • Hohe Kollapsbeständigkeit der Filterelemente
  • Standardmäßige Ausführung mit mechanisch-optischer Wartungsanzeige mit Memoryfunktion
  • Optionale Ausrüstung mit verschiedenen, elektronischen Schaltelementen möglich, modulare Bauweise
  • Optionales Bypassventil im Filtergehäuse integriert
  • Druckausgleichsfunktion in Umschaltung integriert
  • Optionaler Messanschluss
Weitere Informationen:
Baugröße:
250
Betriebsdruck max. bar:
160 bar
Betriebsdruck max. PSI:
2320 PSI
Dichtwerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
6 µm
Filtermaterial:
Glasfaservlies, nicht reinigbar
Herstellertypenbezeichnung:
150LDN0250-H6XLA00-V5,0-M-S6
Verschmutzungsanzeige:
Wartungsanzeige, mech.-optisch, Schaltdruck 5,0 bar [72.5 psi] – Bypass Öff nungsdruck 7 bar [102 psi]
Ursprungsland:
D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.404,61*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.460,74*
€ 1.738,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.404,61*
€ 1.671,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R928006862
ab € 130,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG