Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 2.0063G130-AH0-0-V Filterelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 2.0063G130-AH0-0-V Filterelement
Bosch Rexroth 2.0063G130-AH0-0-V Filterelement
Bosch Rexroth 2.0063G130-AH0-0-V Filterelement
Artikel-Nr.:
     1818H-R928041817-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928041817
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter
Filterelement Typ 2.

Nenngrösse: 63

Filtermaterial: Edelstahldrahtgewebe, reinigbar

Filterfeinheit: 130 µm

Differenzdruck max.: 30 bar

Kleber: Sonderkleber

Elementausführung: Standardwerkstoff

Dichtung: FKM

Weitere Informationen:
Filterfeinheit:
130 µm
Filtermaterial:
Edelstahldrahtgewebe, reinigbar
Herstellertypenbezeichnung:
2.0063G130-AH0-0-V
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 2.0063G130-AH0-0-V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,45*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG