Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 7SL260H3XL-S00-000-S0M00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 7SL260H3XL-S00-000-S0M00
Bosch Rexroth 7SL260H3XL-S00-000-S0M00
Artikel-Nr.:
     1818H-R928041739-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928041739
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wechselpatronenfilter
7SL260H3XL-S00-000-S0M00 Wechselpatronenfilter

Anwendung

  • Filtration von Mineralölen (Hydraulik- und Schmieröle).
  • Direkter Einbau in Rohrleitungen.
  • Direkter Verschleißschutz nachgeschalteter Komponenten und Systeme.
  • Optimiertes Design für Einsatz in der Mobilhydraulik.

Merkmale

  • Filter für den Leitungseinbau
  • Optimiert für Mobilhydraulik
  • Einbau in Saug-, Druck-, und Rücklaufleitungen möglich
  • Strömungsoptimierte Ausführung durch 3D computergestütztes Design
  • Geringer Druckverlust
  • Hochwirksame spezielle Filtermaterialien
Weitere Informationen:
Anschluß:
SAE-Flansch
Bauart / -form:
Saug- und Druckleitungsfilter
Baugröße:
260
Betriebsdruck max. bar:
7 bar
Dichtwerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
3 µm
Filtermaterial:
Microglas, nicht reinigbar
Herstellertypenbezeichnung:
7SL260H3XL-S00-000-S0M00
Verschmutzungsanzeige:
ohne
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 7SL260H3XL-S00-000-S0M00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,61*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,70*
€ 448,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,61*
€ 425,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG