Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 1000LE0004G25-B00-00B5,0-R0V00 Doppel-Umschaltfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1818H-R928040856-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928040856
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelumschaltfilter
Hydraulik-Doppelfilter
Hydraulik-Druckfilter
Umschaltfilter
1000LE0004G25-B00-00B5,0-R0V00

Edelstahl Doppel-Umschaltfilter

Weitere Informationen:
Baugröße:
4
Betriebsdruck max. bar:
100 bar
Betriebsdruck max. PSI:
1450 PSI
Filterfeinheit:
25 µm
Filtermaterial:
Edelstahldrahtgewebe, reinigbar
Herstellertypenbezeichnung:
1000LE0004G25-B00-00B5,0-R0V00
Serie:
1000LE
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.097,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG