Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 100FLEN0630H10XL-A00-07V2,2-S0M00 Leitungsfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 100FLEN0630H10XL-A00-07V2,2-S0M00 Leitungsfilter
Bosch Rexroth 100FLEN0630H10XL-A00-07V2,2-S0M00 Leitungsfilter
Artikel-Nr.:
     1818H-R928040618-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928040618
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Druckfilter
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik druckfilter
Leitungsfilter Typ 100 FLEN

Anwendung

  • Filtration von Druckflüssigkeiten und Schmierstoffen.

    Filtration von Flüssigkeiten und Gasen.

  • Direkter Einbau in Rohrleitungen.
  • Direkter Verschleißschutz nachgeschalteter Komponenten und Systeme.
  • Nebenstromfiltration bei hohen Filterstandzeiten

Merkmale

  • Filter für den Leitungseinbau
  • Besonders geeignet für Nebenstromfiltration
  • Extrem große Filterfläche
  • Strömungsoptimierte Ausführung durch 3D computergestütztes Design
  • Geringer Druckverlust.
  • Hochwirksame, spezielle Filtermaterialien.
Weitere Informationen:
Baugröße:
630
Betriebsdruck max. bar:
100 bar
Betriebsdruck max. PSI:
1450 PSI
Filterfeinheit:
10 µm
Filtermaterial:
Glasfaservlies, nicht reinigbar
Herstellertypenbezeichnung:
100FLEN0630H10XL-A00-07V2,2-S0M00
Serie:
100FLEN
Ursprungsland:
D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.652,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG