Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R928040084 10TEN0040-H10XLA00-V2,2-M-R4 Rücklauffilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R928040084 10TEN0040-H10XLA00-V2,2-M-R4 Rücklauffilter
Bosch Rexroth R928040084 10TEN0040-H10XLA00-V2,2-M-R4 Rücklauffilter
Artikel-Nr.:
     1818H-R928040084-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928040084
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rücklauffilter
10TEN0040-H10XLA00-V2,2-M-R4

Tankanbau-Rücklauffilter

Merkmale

Die Tankanbau-Rücklauffilter sind konzipiert zum Aufbau auf Flüssigkeitsbehälter. Sie dienen der Abscheidung von Feststoffen aus Flüssigkeiten.

Sie zeichnen sich wie folgt aus:

  • Adsorption feinster Partikel über einen weiten Differenzdruckbereich
  • Hohe Schmutzaufnahmekapazität durch große spezifische Filterfläche
  • Gute chemische Resistenz der Filterelemente
  • Hohe Kollapsbeständigkeit der Filterelemente (z.B. bei Kaltstart)
  • Standardmäßige Filteraustattung mit einem Bypassventil
Weitere Informationen:
Baugröße:
40
Betriebsdruck max. bar:
10 bar
Betriebsdruck max. PSI:
145 PSI
Dichtwerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
10 µm
Filtermaterial:
Microglas, nicht reinigbar
Gewicht:
1,4 kg
Gewinde IG 1:
G1"
Herstellertypenbezeichnung:
10TEN0040-H10XLA00-V2,2-M-R4
Verschmutzungsanzeige:
Mechanisch-optisch (Aluminium, Schaltdruck 2,2 bar [32 psi])
Ursprungsland:
D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,09*
€ 242,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,03*
€ 241,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,15*
€ 227,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R928005837
ab € 37,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG