Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 10TEN0063-H6XLA00-V2,2-V-R4 Tankanbau-Rücklauffilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 10TEN0063-H6XLA00-V2,2-V-R4 Tankanbau-Rücklauffilter
Bosch Rexroth 10TEN0063-H6XLA00-V2,2-V-R4 Tankanbau-Rücklauffilter
Artikel-Nr.:
     1818H-R928040034-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928040034
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rücklauffilter
10TEN0063-H6XLA00-V2,2-V-R4

Tankanbau-Rücklauffilter

Merkmale

Die Tankanbau-Rücklauffilter sind konzipiert zum Aufbau auf Flüssigkeitsbehälter. Sie dienen der Abscheidung von Feststoffen aus Flüssigkeiten.

Sie zeichnen sich wie folgt aus:

  • Adsorption feinster Partikel über einen weiten Differenzdruckbereich
  • Hohe Schmutzaufnahmekapazität durch große spezifische Filterfläche
  • Gute chemische Resistenz der Filterelemente
  • Hohe Kollapsbeständigkeit der Filterelemente (z.B. bei Kaltstart)
  • Standardmäßige Filteraustattung mit einem Bypassventil
Weitere Informationen:
Bauart / -form:
Rücklauffilter, einfach, mit Filterelement nach DIN 24550
Baugröße:
63
Betriebsdruck max. bar:
10 bar
Betriebsdruck max. PSI:
145 PSI
Dichtwerkstoff:
FKM
Einbaulage:
senkrecht
Filterfeinheit:
6 µm
Filtermaterial:
Microglas, nicht reinigbar
Gewicht:
1,6 kg
Gewinde IG 1:
G1"
Herstellertypenbezeichnung:
10TEN0063-H6XLA00-V2,2-V-R4
Serie:
10TEN
Temperatur max.:
100 °C
Temperatur min.:
-10 °C
Verschmutzungsanzeige:
Mechanisch-optisch (Aluminium, Schaltdruck 2,2 bar [32 psi])
Ursprungsland:
D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,07*
€ 303,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,34*
€ 302,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,14*
€ 300,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,54*
€ 279,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R928005863
ab € 59,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.