Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 400LDN0250-H10XLB00-V5,0-M-S6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 400LDN0250-H10XLB00-V5,0-M-S6
Bosch Rexroth 400LDN0250-H10XLB00-V5,0-M-S6
Artikel-Nr.:
     1818H-R928039284-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928039284
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelumschaltfilter
Hydraulik-Doppelfilter
Hydraulik-Druckfilter
Hydraulik-Leitungsfilter
Doppelfilter mit Filterelement nach DIN 24550

Merkmale

Doppelfilter werden in Hydroanlagen zur Abscheidung von Feststoffen aus den Druckflüssigkeiten und Schmierölen eingesetzt. Sie sind zum Einbau in Rohrleitungen vorgesehen. Sie erlauben den Wechsel des Filterelementes ohne Betriebsunterbrechung.

Weitere Informationen:
Baugröße:
250
Betriebsdruck max. bar:
400 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5800 PSI
Dichtwerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
10 µm
Filtermaterial:
Microglas, nicht reinigbar
Gewicht:
90 kg
Herstellertypenbezeichnung:
400LDN0250-H10XLB00-V5,0-M-S6
Serie:
400LDN
Temperatur max.:
100 °C
Temperatur min.:
-10 °C
Verschmutzungsanzeige:
Wartungsanzeige, optisch, Schaltdruck angeben: 5,0 bar
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Umschaltfilter, hydraulik druckfilter, 400LDN0250-H10XLB00-V5, 0-M-S6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.936,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG