Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 2.0018G800-A00-0-M Filterelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 2.0018G800-A00-0-M Filterelement
Bosch Rexroth 2.0018G800-A00-0-M Filterelement
Artikel-Nr.:
     1818H-R928039075-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928039075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter
Filterelement Typ 2.

Nenngrösse: 18

Filtermaterial: Edelstahldrahtgewebe, reinigbar

Filterfeinheit: 800 µm

Differenzdruck max.: 30 bar

Kleber: Standardkleber

Elementausführung: Standardwerkstoff

Dichtung: NBR

Weitere Informationen:
Filterfeinheit:
800 µm
Filtermaterial:
Edelstahldrahtgewebe, reinigbar
Gewicht:
0,4 kg
Herstellertypenbezeichnung:
2.0018G800-A00-0-M
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 2.0018G800-A00-0-M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 122,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.