Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 17.60G60-0H0-0-V Filterelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 17.60G60-0H0-0-V Filterelement
Bosch Rexroth 17.60G60-0H0-0-V Filterelement
Artikel-Nr.:
     1818H-R928038925-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928038925
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter
Filterelement zum Einbau in Eaton Filtergehäuse

Merkmale:

Hohe Schmutzaufnahme und Filtrationsleistung durch mehrlagige Glasfasertechnik bei gleichzeitig niedrigem Anfangsdifferenzdruck (ISO 3968)

Filterelemente mit hoher Diff erenzdruckstabilität

Baugröße: 60

Filterfeinheit: 60 µm

Filtermaterial: Edelstahldrahtgewebe, reinigbar

Weitere Informationen:
Baugröße:
60
Filterfeinheit:
60 µm
Filtermaterial:
Edelstahldrahtgewebe, reinigbar
Gewicht:
0,2 kg
Herstellertypenbezeichnung:
17.60G60-0H0-0-V
Serie:
17
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 17.60G60-0H0-0-V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,10*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG