Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 2.0013G500-A00-0-M Filterelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 2.0013G500-A00-0-M Filterelement
Bosch Rexroth 2.0013G500-A00-0-M Filterelement
Artikel-Nr.:
     1818H-R928038827-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928038827
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter
Filterelement Typ 2.

Nenngrösse: 13

Filtermaterial: Edelstahldrahtgewebe, reinigbar

Filterfeinheit: 500 µm

Differenzdruck max.: 30 bar

Kleber: Standardkleber

Elementausführung: Standardwerkstoff

Dichtung: NBR

Weitere Informationen:
Filterfeinheit:
500 µm
Filtermaterial:
Edelstahldrahtgewebe, reinigbar
Gewicht:
0,4 kg
Herstellertypenbezeichnung:
2.0013G500-A00-0-M
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 2.0013G500-A00-0-M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,70*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,60*
€ 124,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.