Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 350LEN0400-H3XLB00-0-M-R6 Leitungsfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 350LEN0400-H3XLB00-0-M-R6 Leitungsfilter
Bosch Rexroth 350LEN0400-H3XLB00-0-M-R6 Leitungsfilter
Artikel-Nr.:
     1818H-R928033055-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928033055
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
350LEN0400-H3XLB00-0-M-R6 Leitungsfilter mit Filterelement nach DIN 24550

Merkmale

Leitungsfilter werden in Hydraulikanlagen zur Abscheidung von Feststoffen aus den Fluiden und Schmierölen eingesetzt. Sie sind zum Anbau in Rohrleitungen vorgesehen.

Sie zeichnen sich wie folgt aus:

  • Filter für den Leitungseinbau
  • Hochwirksame, spezielle Filtermaterialien
  • Filtration feinster Partikel und hohe Schmutzaufnahmekapazität über einen weiten Differenzdruckbereich
  • Hohe Kollapsbeständigkeit der Filterelemente
  • Standardmäßige Ausführung mit mechanisch-optischer Wartungsanzeige mit Memoryfunktion
  • Optionale Ausrüstung mit verschiedenen, elektronischen Schaltelementen möglich, modulare Bauweise
Weitere Informationen:
Baugröße:
0400
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Dichtwerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
3 µm
Filtermaterial:
Glasfaservlies, nicht reinigbar
Gewicht:
23 kg
Herstellertypenbezeichnung:
350LEN0400-H3XLB00-0-M-R6
Serie:
350LEN
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 350LEN0400-H3XLB00-0-M-R6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 805,91*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,09*
€ 996,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,91*
€ 959,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG