Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 245LE0130-H20XLB00-V5,0-M-U5 Leitungsfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 245LE0130-H20XLB00-V5,0-M-U5 Leitungsfilter
Bosch Rexroth 245LE0130-H20XLB00-V5,0-M-U5 Leitungsfilter
Artikel-Nr.:
     1818H-R928030995-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928030995
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
245LE0130-H20XLB00-V5,0-M-U5 Leitungsfilter

Merkmale

Leitungsfilter werden in Hydraulikanlagen zur Abscheidung von Feststoffen aus den Fluiden und Schmierölen eingesetzt. Sie sind zum Anbau in Rohrleitungen vorgesehen.

Sie zeichnen sich wie folgt aus:

  • Hochwirksame, spezielle Filtermaterialien
  • Adsorption feinster Partikel über einen weiten Differenzdruckbereich
  • Hohe Schmutzaufnahmekapazität durch große spezifische Filteroberfläche
  • Gute chemische Resistenz der Filterelemente
  • Hohe Kollapsbeständigkeit der Filterelemente
  • Standardmäßige Ausführung mit mechanisch-optischer Wartungsanzeige mit Memoryfunktion
  • Strömungsoptimierte Ausführung durch 3D computerunterstütztes Design
Weitere Informationen:
Baugröße:
130
Betriebsdruck max. bar:
245 bar
Dichtwerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
20 µm
Filtermaterial:
Glasfaservlies, nicht reinigbar
Gewicht:
7 kg
Herstellertypenbezeichnung:
245LE0130-H20XLB00-V5,0-M-U5
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 245LE0130-H20XLB00-V5, 0-M-U5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,97*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,92*
€ 440,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,22*
€ 436,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,97*
€ 416,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R928022313
ab € 133,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG