Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 245LEN0160-H3XLB00-V5,0-V-R6 Leitungsfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 245LEN0160-H3XLB00-V5,0-V-R6 Leitungsfilter
Bosch Rexroth 245LEN0160-H3XLB00-V5,0-V-R6 Leitungsfilter
Artikel-Nr.:
     1818H-R928030069-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928030069
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
Leitungsfilter mit Filterelement nach DIN 24550, Serie 245LEN

Merkmale

Leitungsfilter werden in Hydraulikanlagen zur Abscheidung von Feststoffen aus den Fluiden und Schmierölen eingesetzt. Sie sind zum Anbau in Rohrleitungen vorgesehen.

Sie zeichnen sich wie folgt aus:

  • Hochwirksame, spezielle Filtermaterialien
  • Adsorption feinster Partikel über einen weiten Differenzdruckbereich
  • Hohe Schmutzaufnahmekapazität durch große spezifische Filteroberfläche
  • Gute chemische Resistenz der Filterelemente
  • Hohe Kollapsbeständigkeit der Filterelemente
  • Standardmäßige Ausführung mit mechanisch-optischer Wartungsanzeige mit Memoryfunktion
  • Strömungsoptimierte Ausführung durch 3D computerunterstütztes Design

Baugröße: 160

Betriebsdruck max.: 245 bar

Filterfeinheit: 3 µm

Filtermaterial: Glasfaservlies, nicht reinigbar

Dichtung: FKM

Weitere Informationen:
Anschluß:
G1 1/2"
Baugröße:
160
Betriebsdruck max. bar:
245 bar
Betriebsdruck max. PSI:
3628 PSI
Dichtwerkstoff:
FKM
Festigkeitsklasse:
{empty}
Filterfeinheit:
3 µm
Filtermaterial:
Glasfaservlies, nicht reinigbar
Gewicht:
11,5 kg
Herstellertypenbezeichnung:
245LEN0160-H3XLB00-V5,0-V-R6
Serie:
245LEN
Verschmutzungsanzeige:
optisch, Schaltdruck: 5 bar
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 245LEN0160-H3XLB00-V5, 0-V-R6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,63*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,24*
€ 581,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,63*
€ 541,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R928006843
ab € 209,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG