Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 7SL130P10-S00-040-R0M00 Filterpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 7SL130P10-S00-040-R0M00 Filterpatrone
Bosch Rexroth 7SL130P10-S00-040-R0M00 Filterpatrone
Artikel-Nr.:
     1818H-R928028311-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928028311
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wechselpatronenfilter
7SL130P10-S00-040-R0M00 Wechselpatronenfilter

Anwendung

  • Filtration von Mineralölen (Hydraulik- und Schmieröle).
  • Direkter Einbau in Rohrleitungen.
  • Direkter Verschleißschutz nachgeschalteter Komponenten und Systeme.
  • Optimiertes Design für Einsatz in der Mobilhydraulik.

Merkmale

  • Filter für den Leitungseinbau
  • Optimiert für Mobilhydraulik
  • Einbau in Saug-, Druck-, und Rücklaufleitungen möglich
  • Strömungsoptimierte Ausführung durch 3D computergestütztes Design
  • Geringer Druckverlust
  • Hochwirksame spezielle Filtermaterialien
Weitere Informationen:
Anschluß:
Rohrgewinde
Bauart / -form:
Saug- und Druckleitungsfilter
Baugröße:
130
Betriebsdruck max. bar:
7 bar
Dichtwerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
10 µm
Filtermaterial:
Papier, nicht reinigbar
Gewicht:
2,1 kg
Herstellertypenbezeichnung:
7SL130P10-S00-040-R0M00
Verschmutzungsanzeige:
ohne
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 7SL130P10-S00-040-R0M00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,31*
€ 180,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,48*
€ 175,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.