Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R928024424 245PSFN0040-H10XLB00-V5,0-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R928024424 245PSFN0040-H10XLB00-V5,0-V
Bosch Rexroth R928024424 245PSFN0040-H10XLB00-V5,0-V
Artikel-Nr.:
     1818H-R928024424-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928024424
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockanbaufilter
Blockanbaufilter, seitlich anflanschbar 245PSFN0040-H10XLB00-V5,0-V
Weitere Informationen:
Baugröße:
40
Betriebsdruck max. bar:
250 bar
Dichtwerkstoff:
FKM
Filterfeinheit:
10 µm
Filtermaterial:
Microglas, nicht reinigbar
Gewicht:
4,6 kg
Herstellertypenbezeichnung:
245PSFN0040-H10XLB00-V5,0-V
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 245PSFN0040-H10XLB00-V5, 0-V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,98*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,90*
€ 449,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,98*
€ 427,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG