Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 245PSF0130-H3XLB00-V5,0-M Blockanbaufilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 245PSF0130-H3XLB00-V5,0-M Blockanbaufilter
Bosch Rexroth 245PSF0130-H3XLB00-V5,0-M Blockanbaufilter
Artikel-Nr.:
     1818H-R928024267-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928024267
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockanbaufilter
Blockanbaufilter, seitlich anflanschbar 245PSF0130-H3XLB00-V5,0-M
Weitere Informationen:
Baugröße:
130
Betriebsdruck max. bar:
250 bar
Dichtwerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
3 µm
Filtermaterial:
Microglas, nicht reinigbar
Gewicht:
8,8 kg
Herstellertypenbezeichnung:
245PSF0130-H3XLB00-V5,0-M
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 245PSF0130-H3XLB00-V5, 0-M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 471,94*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,49*
€ 606,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,94*
€ 561,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG