Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 450PBFN0250-H10XLB00-V5,0-M Blockanbaufilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 450PBFN0250-H10XLB00-V5,0-M Blockanbaufilter
Bosch Rexroth 450PBFN0250-H10XLB00-V5,0-M Blockanbaufilter
Artikel-Nr.:
     1818H-R928023497-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928023497
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockanbaufilter
450PBFN0250-H10XLB00-V5,0-M Blockanbaufilter, vertikal anflanschbar
Weitere Informationen:
Baugröße:
250
Betriebsdruck max. bar:
450 bar
Dichtwerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
10 µm
Filtermaterial:
Microglas, nicht reinigbar
Gewicht:
16,5 kg
Herstellertypenbezeichnung:
450PBFN0250-H10XLB00-V5,0-M
Serie:
450PBF
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 450PBFN0250-H10XLB00-V5, 0-M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 873,10*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,58*
€ 1.088,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,10*
€ 1.038,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG