Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 450PBFN1000-H10XLA00-V5,0-M Blockanbaufilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 450PBFN1000-H10XLA00-V5,0-M Blockanbaufilter
Bosch Rexroth 450PBFN1000-H10XLA00-V5,0-M Blockanbaufilter
Artikel-Nr.:
     1818H-R928023490-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928023490
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockanbaufilter
450PBFN1000-H10XLA00-V5,0-M Blockanbaufilter, vertikal anflanschbar
Weitere Informationen:
Baugröße:
1000
Betriebsdruck max. bar:
450 bar
Dichtwerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
10 µm
Filtermaterial:
Microglas, nicht reinigbar
Gewicht:
48 kg
Herstellertypenbezeichnung:
450PBFN1000-H10XLA00-V5,0-M
Serie:
450PBF
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 450PBFN1000-H10XLA00-V5, 0-M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.408,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG