Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 9.240G25-A00-0-V Filterelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 9.240G25-A00-0-V Filterelement
Bosch Rexroth 9.240G25-A00-0-V Filterelement
Bosch Rexroth 9.240G25-A00-0-V Filterelement
Artikel-Nr.:
     1818H-R928022431-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928022431
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter
Filterelement zum Einbau in Hydac Filtergehäusen
Weitere Informationen:
Dichtwerkstoff:
FKM
Filterfeinheit:
25 µm
Filtermaterial:
Edelstahldrahtgewebe, reinigbar
Gewicht:
0,5 kg
Herstellertypenbezeichnung:
9.240G25-A00-0-V
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 9.240G25-A00-0-V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,98*
€ 159,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HYDAC
316974
ab € 154,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG