Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 40FLEN1000H10XL-A00-00V2,2-S0M0Z1 Leitungsfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 40FLEN1000H10XL-A00-00V2,2-S0M0Z1 Leitungsfilter
Bosch Rexroth 40FLEN1000H10XL-A00-00V2,2-S0M0Z1 Leitungsfilter
Bosch Rexroth 40FLEN1000H10XL-A00-00V2,2-S0M0Z1 Leitungsfilter
Bosch Rexroth 40FLEN1000H10XL-A00-00V2,2-S0M0Z1 Leitungsfilter
Artikel-Nr.:
     1818H-R928021259-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928021259
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Druckfilter
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik druckfilter
Leitungsfilter Typ 40 FLEN

Anwendung

  • Filtration von Druckflüssigkeiten und Schmierstoffen.

    Filtration von Flüssigkeiten und Gasen.

  • Direkter Einbau in Rohrleitungen.
  • Direkter Verschleißschutz nachgeschalteter Komponenten und Systeme.
  • Nebenstromfiltration bei hohen Filterstandzeiten

Merkmale

  • Filter für den Leitungseinbau
  • Besonders geeignet für Nebenstromfiltration
  • Extrem große Filterfläche
  • Strömungsoptimierte Ausführung durch 3D computergestütztes Design
  • Geringer Druckverlust.
  • Hochwirksame, spezielle Filtermaterialien.
Weitere Informationen:
Baugröße:
1000
Betriebsdruck max. bar:
40 bar
Betriebsdruck max. PSI:
620 PSI
Filterfeinheit:
10 µm
Filtermaterial:
Microglas, nicht reinigbar
Gewicht:
50 kg
Herstellertypenbezeichnung:
40FLEN1000H10XL-A00-00V2,2-S0M0Z1
Serie:
40FLEN
Temperatur max.:
100 °C
Temperatur min.:
-10 °C
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 40FLEN1000H10XL-A00-00V2, 2-S0M0Z1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.276,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R928006035
ab € 309,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG