Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 2.0018M5-B00-0-M Filterelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 2.0018M5-B00-0-M Filterelement
Bosch Rexroth 2.0018M5-B00-0-M Filterelement
Artikel-Nr.:
     1818H-R928019944-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928019944
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter
Filterelement Typ 2.

Nenngrösse: 18

Filtermaterial: Metallfaservlies, Einweg (nicht reinigbar)

Filterfeinheit: 5 µm

Differenzdruck max.: 330 bar

Kleber: Standardkleber

Elementausführung: Standardwerkstoff

Dichtung: NBR

Weitere Informationen:
Filterfeinheit:
5 µm
Filtermaterial:
Metallfaservlies, Einweg (nicht reinigbar)
Herstellertypenbezeichnung:
2.0018M5-B00-0-M
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 2.0018M5-B00-0-M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,01*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,13*
€ 441,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,01*
€ 420,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG