Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 17.2001H3XL-J00-0-M Filterelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 17.2001H3XL-J00-0-M Filterelement
Bosch Rexroth 17.2001H3XL-J00-0-M Filterelement
Artikel-Nr.:
     1818H-R928018442-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928018442
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter
Filterelement zum Einbau in Eaton Filtergehäuse

Merkmale:

Hohe Schmutzaufnahme und Filtrationsleistung durch mehrlagige Glasfasertechnik bei gleichzeitig niedrigem Anfangsdifferenzdruck (ISO 3968)

Filterelemente mit hoher Diff erenzdruckstabilität

Baugröße: 2001

Filterfeinheit: 3 µm

Filtermaterial: Glasfasermaterial, Einweg (nicht reinigbar)

Weitere Informationen:
Baugröße:
2001
Filterfeinheit:
3 µm
Filtermaterial:
Glasfasermaterial, Einweg (nicht reinigbar)
Gewicht:
4,1 kg
Herstellertypenbezeichnung:
17.2001H3XL-J00-0-M
Serie:
17
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 17.2001H3XL-J00-0-M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,01*
€ 408,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,29*
€ 404,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,00*
€ 389,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,53*
€ 368,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG