Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 17.1201H6XL-J00-0-M Filterelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 17.1201H6XL-J00-0-M Filterelement
Bosch Rexroth 17.1201H6XL-J00-0-M Filterelement
Artikel-Nr.:
     1818H-R928018405-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928018405
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter
Filterelement zum Einbau in Eaton Filtergehäuse

Merkmale:

Hohe Schmutzaufnahme und Filtrationsleistung durch mehrlagige Glasfasertechnik bei gleichzeitig niedrigem Anfangsdifferenzdruck (ISO 3968)

Filterelemente mit hoher Diff erenzdruckstabilität

Baugröße: 1201

Filterfeinheit: 6 µm

Filtermaterial: Glasfasermaterial, Einweg (nicht reinigbar)

Weitere Informationen:
Baugröße:
1201
Filterfeinheit:
6 µm
Filtermaterial:
Glasfasermaterial, Einweg (nicht reinigbar)
Gewicht:
3,2 kg
Herstellertypenbezeichnung:
17.1201H6XL-J00-0-M
Serie:
17
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 17.1201H6XL-J00-0-M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,32*
€ 318,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,54*
€ 314,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,16*
€ 294,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG