Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 10.1300LAP25-A00-6-M Filterelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 10.1300LAP25-A00-6-M Filterelement
Bosch Rexroth 10.1300LAP25-A00-6-M Filterelement
Bosch Rexroth 10.1300LAP25-A00-6-M Filterelement
Artikel-Nr.:
     1818H-R928017664-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928017664
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter
Filterelement zum Einbau in Hydac Filtergehäusen 10.1300LAP25-A00-6-M
Weitere Informationen:
Filterfeinheit:
25 µm
Filtermaterial:
Papier
Gewicht:
3,5 kg
Herstellertypenbezeichnung:
10.1300LAP25-A00-6-M
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 10.1300LAP25-A00-6-M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,19*
€ 289,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,17*
€ 269,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HYDAC
301692
ab € 421,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG