Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 10.1300G25-A00-6-M Filterelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 10.1300G25-A00-6-M Filterelement
Bosch Rexroth 10.1300G25-A00-6-M Filterelement
Bosch Rexroth 10.1300G25-A00-6-M Filterelement
Artikel-Nr.:
     1818H-R928017647-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928017647
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter
Filterelement zum Einbau in Hydac Filtergehäusen 10.1300G25-A00-6-M
Weitere Informationen:
Filterfeinheit:
25 µm
Filtermaterial:
Edelstahldrahtgewebe, reinigbar
Gewicht:
2,7 kg
Herstellertypenbezeichnung:
10.1300G25-A00-6-M
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 10.1300G25-A00-6-M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,57*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,61*
€ 688,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,57*
€ 629,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HYDAC
245504
ab € 624,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG