Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 10.850LAH6XL-A00-6-MSO3000 Filterelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 10.850LAH6XL-A00-6-MSO3000 Filterelement
Bosch Rexroth 10.850LAH6XL-A00-6-MSO3000 Filterelement
Bosch Rexroth 10.850LAH6XL-A00-6-MSO3000 Filterelement
Artikel-Nr.:
     1818H-R928017622-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928017622
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter
Filterelement zum Einbau in Hydac Filtergehäusen 10.850LAH6XL-A00-6-MSO3000
Weitere Informationen:
Filterfeinheit:
6 µm
Filtermaterial:
Glasfasermaterial, Einweg (nicht reinigbar)
Gewicht:
2,3 kg
Herstellertypenbezeichnung:
10.850LAH6XL-A00-6-MSO3000
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 10.850LAH6XL-A00-6-MSO3000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,32*
€ 199,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,04*
€ 191,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HYDAC
1263028
ab € 166,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG