Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 9.160LAH6XL-F00-0-MSO3000 Filterelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 9.160LAH6XL-F00-0-MSO3000 Filterelement
Bosch Rexroth 9.160LAH6XL-F00-0-MSO3000 Filterelement
Bosch Rexroth 9.160LAH6XL-F00-0-MSO3000 Filterelement
Artikel-Nr.:
     1818H-R928017219-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928017219
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter
Filterelement zum Einbau in Hydac Filtergehäusen
Weitere Informationen:
Baugröße:
160
Dichtwerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
6 µm
Filtermaterial:
Glasfaservlies
Gewicht:
0,4 kg
Herstellertypenbezeichnung:
9.160LAH6XL-F00-0-MSO3000
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 9.160LAH6XL-F00-0-MSO3000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,42*
€ 195,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,48*
€ 188,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HYDAC
1253064
ab € 155,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG