Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 16.8500/SH20XL-S00-0-M Filterelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 16.8500/SH20XL-S00-0-M Filterelement
Bosch Rexroth 16.8500/SH20XL-S00-0-M Filterelement
Bosch Rexroth 16.8500/SH20XL-S00-0-M Filterelement
Artikel-Nr.:
     1818H-R928016785-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928016785
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter
Filterelement zum Einbau in Pall Filtergehäuse 16.8500/SH20XL-S00-0-M
Weitere Informationen:
Filterfeinheit:
20 µm
Filtermaterial:
Glasfasermaterial, Einweg (nicht reinigbar)
Gewicht:
1 kg
Herstellertypenbezeichnung:
16.8500/SH20XL-S00-0-M
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 16.8500/SH20XL-S00-0-M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,76*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.