Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 2.0005H20XL-BHV-0-V Filterelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 2.0005H20XL-BHV-0-V Filterelement
Bosch Rexroth 2.0005H20XL-BHV-0-V Filterelement
Artikel-Nr.:
     1818H-R928011712-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928011712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter
Filterelement Typ 2.

Nenngrösse: 5

Filtermaterial: Glasfasermaterial, Einweg (nicht reinigbar)

Filterfeinheit: 20 µm

Differenzdruck max.: 330 bar

Kleber: Sonderkleber

Elementausführung: Edelstahl 1.4571

Dichtung: FKM

Weitere Informationen:
Filterfeinheit:
20 µm
Filtermaterial:
Glasfasermaterial, Einweg (nicht reinigbar)
Gewicht:
0,3 kg
Herstellertypenbezeichnung:
2.0005H20XL-BHV-0-V
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 2.0005H20XL-BHV-0-V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,33*
€ 178,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,59*
€ 174,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.