Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 1.0200G25-AH0-0-V Filterelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 1.0200G25-AH0-0-V Filterelement
Bosch Rexroth 1.0200G25-AH0-0-V Filterelement
Bosch Rexroth 1.0200G25-AH0-0-V Filterelement
Artikel-Nr.:
     1818H-R928007663-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928007663
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter
Filterelement 1.0200G25-AH0-0-V
Weitere Informationen:
Filterfeinheit:
25 µm
Filtermaterial:
Edelstahldrahtgewebe, reinigbar
Gewicht:
3,5 kg
Herstellertypenbezeichnung:
1.0200G25-AH0-0-V
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 1.0200G25-AH0-0-V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 935,04*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,93*
€ 1.176,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,04*
€ 1.112,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG