Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 2.0100H6XL-B00-0-M Filterelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 2.0100H6XL-B00-0-M Filterelement
Bosch Rexroth 2.0100H6XL-B00-0-M Filterelement
Bosch Rexroth 2.0100H6XL-B00-0-M Filterelement
Artikel-Nr.:
     1818H-R928006763-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928006763
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter
Filterelement Typ 2.

Nenngrösse: 100

Filtermaterial: Glasfasermaterial, Einweg (nicht reinigbar)

Filterfeinheit: 6 µm

Differenzdruck max.: 330 bar

Kleber: Standardkleber

Elementausführung: Standardwerkstoff

Dichtung: NBR

Weitere Informationen:
Filterfeinheit:
6 µm
Filtermaterial:
Glasfasermaterial, Einweg (nicht reinigbar)
Gewicht:
0,5 kg
Herstellertypenbezeichnung:
2.0100H6XL-B00-0-M
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 2.0100H6XL-B00-0-M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,60*
€ 150,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HYDAC
319495
ab € 123,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG