Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 2.0145H20XL-B00-0-M Filterelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 2.0145H20XL-B00-0-M Filterelement
Bosch Rexroth 2.0145H20XL-B00-0-M Filterelement
Artikel-Nr.:
     1818H-R928006603-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928006603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter
Filterelement Typ 2.

Nenngrösse: 145

Filtermaterial: Glasfasermaterial, Einweg (nicht reinigbar)

Filterfeinheit: 20 µm

Differenzdruck max.: 330 bar

Kleber: Standardkleber

Elementausführung: Standardwerkstoff

Dichtung: NBR

Weitere Informationen:
Filterfeinheit:
20 µm
Filtermaterial:
Glasfasermaterial, Einweg (nicht reinigbar)
Gewicht:
3 kg
Herstellertypenbezeichnung:
2.0145H20XL-B00-0-M
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 2.0145H20XL-B00-0-M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 573,18*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,62*
€ 745,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,02*
€ 743,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,18*
€ 682,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG