Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 2.0020H6XL-A00-0-M Filterelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 2.0020H6XL-A00-0-M Filterelement
Bosch Rexroth 2.0020H6XL-A00-0-M Filterelement
Artikel-Nr.:
     1818H-R928006376-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928006376
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter
Filterelement Typ 2.

Nenngrösse: 20

Filtermaterial: Glasfasermaterial, Einweg (nicht reinigbar)

Filterfeinheit: 6 µm

Differenzdruck max.: 30 bar

Kleber: Standardkleber

Elementausführung: Standardwerkstoff

Dichtung: NBR

Weitere Informationen:
Filterfeinheit:
6 µm
Filtermaterial:
Glasfasermaterial, Einweg (nicht reinigbar)
Gewicht:
0,6 kg
Herstellertypenbezeichnung:
2.0020H6XL-A00-0-M
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 2.0020H6XL-A00-0-M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,10*
€ 136,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.