Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 2.0013H20XL-C00-0-V Filterelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 2.0013H20XL-C00-0-V Filterelement
Bosch Rexroth 2.0013H20XL-C00-0-V Filterelement
Artikel-Nr.:
     1818H-R928006261-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928006261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter
Filterelement Typ 2.

Nenngrösse: 13

Filtermaterial: Glasfasermaterial, Einweg (nicht reinigbar)

Filterfeinheit: 20 µm

Differenzdruck max.:

Kleber: Standardkleber

Elementausführung: Standardwerkstoff

Dichtung: FKM

Weitere Informationen:
Filterfeinheit:
20 µm
Filtermaterial:
Glasfasermaterial, Einweg (nicht reinigbar)
Gewicht:
0,5 kg
Herstellertypenbezeichnung:
2.0013H20XL-C00-0-V
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 2.0013H20XL-C00-0-V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,02*
€ 161,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,33*
€ 159,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG