Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 1.0160G10-C00-0-V Filterelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 1.0160G10-C00-0-V Filterelement
Bosch Rexroth 1.0160G10-C00-0-V Filterelement
Bosch Rexroth 1.0160G10-C00-0-V Filterelement
Artikel-Nr.:
     1818H-R928005914-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928005914
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter
Filterelement 1.0160G10-C00-0-V
Weitere Informationen:
Filterfeinheit:
10 µm
Filtermaterial:
Edelstahldrahtgewebe, reinigbar
Gewicht:
1,3 kg
Herstellertypenbezeichnung:
1.0160G10-C00-0-V
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 1.0160G10-C00-0-V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,23*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,99*
€ 580,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,23*
€ 540,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.