Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 100FLDN0400G25-A00-09V5,0-D0M0A Doppelfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 100FLDN0400G25-A00-09V5,0-D0M0A Doppelfilter
Bosch Rexroth 100FLDN0400G25-A00-09V5,0-D0M0A Doppelfilter
Artikel-Nr.:
     1818H-R928001999-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928001999
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelumschaltfilter
Hydraulik-Doppelfilter
Hydraulik-Druckfilter
Umschaltfilter
100FLDN0400G25-A00-09V5,0-D0M0A

Doppelfilter

Zwei Filtergehäuse in Stahlschweißausführung, verbunden durch ein Schaltgehäuse. Übereinander liegende Anschlüsse für Ein- und Austritt auf der Vorderseite des Schaltgehäuses.

Weitere Informationen:
Baugröße:
400
Betriebsdruck max. bar:
100 bar
Betriebsdruck max. PSI:
1450 PSI
Filterfeinheit:
25 µm
Filtermaterial:
Edelstahldrahtgewebe, reinigbar
Gewicht:
182 kg
Herstellertypenbezeichnung:
100FLDN0400G25-A00-09V5,0-D0M0A
Serie:
100FLDN
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckfilter, 100FLDN0400G25-A00-09V5, 0-D0M0A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.858,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG