Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 40FLDN1001G25-A00-07V2,2-S0M0A Doppelfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 40FLDN1001G25-A00-07V2,2-S0M0A Doppelfilter
Bosch Rexroth 40FLDN1001G25-A00-07V2,2-S0M0A Doppelfilter
Artikel-Nr.:
     1818H-R928001777-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928001777
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Doppelfilter
Hydraulik-Druckfilter
hydraulik druckfilter
40FLDN1001G25-A00-07V2,2-S0M0A Doppelfilter mit Segmentumschaltung

Anwendung

Filtration von Druckflüssigkeiten und Schmierstoffen

Direkter Einbau in Rohrleitungen.

Direkter Verschleißschutz nachgeschalteter Komponenten und Systeme

Weitere Informationen:
Baugröße:
1001
Betriebsdruck max. bar:
40 bar
Betriebsdruck max. PSI:
620 PSI
Filterfeinheit:
25 µm
Filtermaterial:
Edelstahldrahtgewebe, reinigbar
Gewicht:
128 kg
Herstellertypenbezeichnung:
40FLDN1001G25-A00-07V2,2-S0M0A
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 40FLDN1001G25-A00-07V2, 2-S0M0A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6.523,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG