Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 40FLE0045H10XL-A00-07V2,2-S0M00 Leitungsfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 40FLE0045H10XL-A00-07V2,2-S0M00 Leitungsfilter
Bosch Rexroth 40FLE0045H10XL-A00-07V2,2-S0M00 Leitungsfilter
Bosch Rexroth 40FLE0045H10XL-A00-07V2,2-S0M00 Leitungsfilter
Bosch Rexroth 40FLE0045H10XL-A00-07V2,2-S0M00 Leitungsfilter
Artikel-Nr.:
     1818H-R928000340-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R928000340
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Druckfilter
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik druckfilter
Bosch Rexroth 40FLE0045H10XL-A00-07V2,2-S0M00 Leitungsfilter

Leitungsfilter Typ 40 FLE

Anwendung

  • Filtration von Druckflüssigkeiten und Schmierstoffen.

    Filtration von Flüssigkeiten und Gasen.

  • Direkter Einbau in Rohrleitungen.
  • Direkter Verschleißschutz nachgeschalteter Komponenten und Systeme.
  • Nebenstromfiltration bei hohen Filterstandzeiten

Merkmale

  • Filter für den Leitungseinbau
  • Besonders geeignet für Nebenstromfiltration
  • Extrem große Filterfläche
  • Strömungsoptimierte Ausführung durch 3D computergestütztes Design
  • Geringer Druckverlust.
  • Hochwirksame, spezielle Filtermaterialien.
Weitere Informationen:
Baugröße:
45
Betriebsdruck max. bar:
40 bar
Betriebsdruck max. PSI:
620 PSI
Filterfeinheit:
10 µm
Filtermaterial:
Microglas, nicht reinigbar
Gewicht:
19 kg
Herstellertypenbezeichnung:
40FLE0045H10XL-A00-07V2,2-S0M00
Serie:
40FLE
Temperatur max.:
100 °C
Temperatur min.:
-10 °C
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 40FLE0045H10XL-A00-07V2, 2-S0M00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 799,54*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,68*
€ 986,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,54*
€ 951,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R928005639
ab € 206,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.