Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DIN912/DINENISO4762M5x5510.9 Innensechskantschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DIN912/DINENISO4762M5x5510.9 Innensechskantschraube
Artikel-Nr.:
     1818H-R913000261-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R913000261
EAN/GTIN:
     4063169279218
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
DIN EN ISO 4762
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO4762 M5 x 55 mm 10.9
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewicht:
0,01 kg
Gewinde AG 1:
M5
Herstellertypenbezeichnung:
ISO4762 M5 x 55 mm 10.9
Länge:
55 mm
Norm:
DIN 912 / DIN EN ISO 4762
Schlüsselweite 1:
4 mm
Ursprungsland:
Q
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
8501KK-4
ab € 9,20*
Zubehör
Hazet
8501-4
ab € 4,90*
Zubehör
Reyher
009112049040000
ab € 0,3103*
Zubehör
Reyher
009112100040000
ab € 0,1865*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.