Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R913000115 Innensechskantschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1818H-R913000115-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R913000115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
DIN EN ISO 4762
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO4762 M6 x 60 mm 10.9
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewicht:
0,01 kg
Gewinde AG 1:
M6
Herstellertypenbezeichnung:
ISO4762 M6 x 60 mm 10.9
Länge:
60 mm
Norm:
DIN 912 / DIN EN ISO 4762
Schlüsselweite 1:
5 mm
Ursprungsland:
Q
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KS Tools
911.1438
ab € 1,46*
Zubehör
KS Tools
918.1463
ab € 1,65*
Zubehör
Hazet
8501-5
ab € 5,04*
Zubehör
Hazet
8801-5
ab € 8,34*
Zubehör
Hazet
8801K-5
ab € 6,99*
Zubehör
Hazet
8801KK-5
ab € 10,13*
Zubehör
Hazet
8501X-5
ab € 6,26*
Zubehör
Reyher
009112049050000
ab € 3,16*
Zubehör
Reyher
009112100050000
ab € 20,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG