Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DBW10AG2-4X/50XY6EG12N9K4W65 Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DBW10AG2-4X/50XY6EG12N9K4W65 Druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth DBW10AG2-4X/50XY6EG12N9K4W65 Druckbegrenzungsventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901368301-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901368301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
hydraulik druckbegrenzungsventil
DBW 10 AG2-4X/50XY6EG12N9K4W65 Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, mit aufgebautem Wegeventil

DBW10AG2-4X/50XY6EG12N9K4W65

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Wege-Schieberventil (Hochleistungsventil)
Baugröße:
NG10
Einstelldruck:
50 bar
Funktion:
N.C. (stromlos geschlossen)
Gewicht:
5,2 kg
Gewinde IG 1:
G1/2"
Herstellertypenbezeichnung:
DBW10AG2-4X/50XY6EG12N9K4W65
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Serie:
DBW
Spannung Volt:
12 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung und Steuerölrückführung extern
Verstellungsart:
Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: DBW10AG2-41/50XY6EG12N9K4W65, DBW10AG2-42/50XY6EG12N9K4W65, DBW10AG2-43/50XY6EG12N9K4W65, DBW10AG2-44/50XY6EG12N9K4W65, DBW10AG2-45/50XY6EG12N9K4W65, DBW10AG2-46/50XY6EG12N9K4W65, DBW10AG2-47/50XY6EG12N9K4W65, DBW10AG2-48/50XY6EG12N9K4W65, DBW10AG2-49/50XY6EG12N9K4W65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 725,14*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,46*
€ 883,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,14*
€ 862,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG