Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 5-4WE10W5X/EG24N9K4/MH Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 5-4WE10W5X/EG24N9K4/MH Wegeventil
Bosch Rexroth 5-4WE10W5X/EG24N9K4/MH Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901367074-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901367074
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
4/3 Wegeventil
Schieber-Wegeventil
5-4WE 10 W5X/EG24N9K4/MH

Wegeventil mit Schaltzeitbeeinflussung Typ 5-.WE (5-Kammer Ausführung)

5-4WE10W5X/EG24N9K4/MH

  • Direktgesteuertes Wege-Schieberventil mit Magnetbetätigung in Hochleistungsausführung
  • Lage der Anschlüsse nach ISO 4401-05-04-0-05 und NFPA T3.5.1 R2-2002 D05
  • In Öl schaltende Gleichspannungs magnete mit abziehbarer Spule
  • Magnetspule um 90° drehbar
  • Kein Öffnen des druckdichten Raumes bei Spulenwechsel erforderlich
  • Elektrischer Anschluss als Einzel anschluss oder als Zentral anschluss über Doppelventil-Leitungsdose
  • Hilfsbetätigungseinrichtung, wahlweise
  • Induktive Stellungsschalter und Näherungssensoren (kontakt- und berührungslos)
Weitere Informationen:
Baugröße:
NG10
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
5,6 kg
Herstellertypenbezeichnung:
5-4WE10W5X/EG24N9K4/MH
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, 3/2 wegeventil, 5-4WE10W51/EG24N9K4/MH, 5-4WE10W52/EG24N9K4/MH, 5-4WE10W53/EG24N9K4/MH, 5-4WE10W54/EG24N9K4/MH, 5-4WE10W55/EG24N9K4/MH, 5-4WE10W56/EG24N9K4/MH, 5-4WE10W57/EG24N9K4/MH, 5-4WE10W58/EG24N9K4/MH, 5-4WE10W59/EG24N9K4/MH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.056,46*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.109,77*
€ 1.320,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.056,46*
€ 1.257,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.